Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR WBZ+ 80,3x230/400V,MID,DT,LB,2xS0 WBZ+80 5(80)A 4TE MID 55220218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0653047
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     55220218
EAN/GTIN:
     4048652099689
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Drehstromzähler WBZ+, S0, 2-Tarif, 5 (80) A, (MID, geeicht). Digitaler Drehstromzähler für Direktanschluss bis 80A. Beschreibung digitaler Drehstromzähler für Direktanschluss, Wirk und Blindenergiemessung, Lieferung und Bezug, 2 Tarifzähler, für 4-Leiternetze, Displayanzeige für: Energiewert Tarif 1 und 2, Displaytest, Taste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung, externe Tarifsteuerung (58 bis 230 V), Installationsfehlererkennung, S0-Impulsausgang gem. EN 62053-31 für Wirk und Blindenergie, Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35), MID konformitätsbewertet für Abrechnung zugelassen (nur Wirkenergie), Schnittstellenerweiterung durch Module. Typ 4-Leiter, Spannung 3x230/400V, Strom 5(80)A, Frequenz 50 Hz, Zählwerk 2-zeilig, 8-digit LCD, Genauigkeit (Wirkenergie) B, Eigenverbrauch (Ue) < 2 VA pro Phase, Eigenverbrauch (le) < 0,5 VA pro Phase, Impulsausgang 1x S0 kWh + 1x S0 kvarh (U max 27V - I max 27mA), Anschlussklemmen (max.) 35 mm², Temperaturbereich (Tb): -10 °C bis +55°C, Luftfeuchtigkeit 80% bei 40°C, nicht kondensierend, Schutzklasse Gehäuse IP 20, Schutzklasse Anschluss IP 20, Gewicht 0,5 kg, Abmessungen (B x H x T) (4 TE) 72 x 90 x 64 mm.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 170,53*
€ 207,82*
Lager 1886
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 172,44*
€ 210,42*
Frei Haus
ab € 178,70*
€ 217,32*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NZR
43420218
ab € 87,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.