Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schnabl KB 26 H0 PP hellgrau Kabelbügel für Verlegung von Mantelleitungen 30450


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0656986
Hersteller:
     Schnabl
Herst.-Nr.:
     30450
EAN/GTIN:
     9008439304509
Suchbegriffe:
Klemmbügel
klemmbügel
Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen, die Verlegung von bis zu 13 Leitungen (3 x 1,5 mm2) erfolgt mit dem Kabelbügel KB 13 und von bis zu 26 Leitungen (3 x 1,5 mm2) mit dem Kabelbügel KB 26, perfektes und rasches Verlegen mehrerer Leitungen direkt an der Decke, Einstecken des KB mit geringem Kraftaufwand, anschließend leichtes Einlegen der Kabel. Durch die Eigenspannkraft des KB ist die dauerhafte Fixierung der Kabel - auch bei hohen Temperaturschwankungen - gewährleistet, einzigartige Anreihmöglichkeit für EC Euro-Clip - zur nachträglichen Befestigung eines Rohres, für die getrennte Verlegung von verschiedenen Leitungen - ohne zu Bohren, hellgrau, halogenfrei, PP, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C, silikonfrei, Spannbereich Kabel 100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
6
2
€ 6,40*
ab € 15,1675*
€ 19,9775*
1 Tag
20
2
€ 4,98*
ab € 15,49*
€ 20,27*
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 16,765*
€ 21,965*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 19,9775*
€ 23,77323
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,8275*
€ 23,59473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,9775*
€ 22,58323
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,1375*
€ 21,58363
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,7575*
€ 21,13143
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 15,1675*
€ 18,04933
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6067* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 39,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.