Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Koaxialinstallationskabel
>
Artikel
Wisi Koaxialkabel MK 99 S 0252 Ø 6,5mm 75Ohm Fca 250m Abrollbox
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0669089
Hersteller:
WISI Communications
Herst.-Nr.:
76212
EAN/GTIN:
4010056762124
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Laenge 250 m, 1,02/4,85/6,5 mm, 29,7 dB @ 2200 MHz, Schirmung >100 dB, Brandklasse Fca, auf Kunststofftrommel, „Bonded Foilâ€, Kupfergewicht/100m: 0,75 kg
... >
Leitungen
>
Datenkabel / Netzwerkleitung
>
Koaxkabel-Datenkabel
Weitere Suchbegriffe:
Koaxialinstallationskabel
,
Koaxinstallationskabel
,
wisi koax-kabel
,
coax kabel
,
koaxialinstallationskabel 75 ohm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,2625*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,50905* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,6525*
€ 157,85648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,3125*
€ 157,45188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,9625*
€ 155,84538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,0925*
€ 154,81008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,2625*
€ 151,44238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen