Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lübbering A90229 FLEXIPASS Set m.Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0723393
Hersteller:
     Lübbering
Herst.-Nr.:
     A90229
EAN/GTIN:
     4251736304023
DER PRAKTISCHE ALLESKÖNNER FÜR SICHERE KABELFÜHRUNG. Mit seinem ergonomischen und kompakten Design und leicht-laufenden Führungsrollen, sorgt der FLEXIPASS an allen Ecken und Kanten von Kabelkanälen für einen sicheren und präzisen Kabeltransfer. Einsetzbar ist der FLEXIPASS für Leitungen bis zu einem Durchmesser von 38 mm. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Handling von empfindlichen Daten- und Spezialleitungen. Die clevere Anordnung der Laufrollen sorgt für optimale und widerstandsfreie Durchführung und Transport der Kabel. So sparen Sie wertvolle Zeit beim Auf- und Abbau des Kabelführungssystems. max. Kabel Ø: 38 mm max. Klemmweite: 48 mm Eigengewicht: 850 g Breite (breiteste Stelle): 65 mm Länge: 331 – 379 mm Höhe: 148 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 288,12*
€ 331,35*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 290,55*
€ 333,01*
Lager 1886
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 290,55*
€ 334,64*
pro Packung
Frei Haus
ab € 303,84*
€ 348,74*
pro Packung
Frei Haus
ab € 307,12*
€ 352,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,64*
€ 398,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,07*
€ 397,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,41*
€ 374,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,55*
€ 345,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lübbering
A90220
ab € 238,25*
Ähnlich
Lübbering
A90224
ab € 205,70*
Ähnlich
Lübbering
A90221
ab € 279,58*
Ähnlich
Lübbering
A90207
ab € 200,50*
Ähnlich
Lübbering
A9022940
ab € 100,47*
Ähnlich
Lübbering
A9022925
ab € 41,13*
Ähnlich
Lübbering
A90801
ab € 112,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.