Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 8215 U-101 Busch-Radio DAB+ 2CKA008200A0275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0726057
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008200A0275
EAN/GTIN:
     4011395304914
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio UP-Einsätze
UP-Einsätze Radio
Unterputz-Radio
DAB+ und RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage. Mit hochauflösendem Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen. Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz. Empfangsfrequenz (DAB+): 174 MHz – 240 MHz. Externer AUX Ein-/Ausgang, umschaltbar. Mono-/Stereobetrieb. 8 Radioprogramme speicherbar. Uhrzeit und Datumsanzeige. Weck- und Snooze Funktion. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik). Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten. Integrierter Antenne. Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 77,67*
€ 98,97*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 78,13*
€ 99,57*
Lager 1886
15
€ 6,40*
ab € 80,43*
€ 102,40*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,96*
€ 102,70*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,80*
€ 111,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.