Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR 152U127JJ5100G LWL-Konfektion 12 Fasern UDQ 100 Meter LC OM4 IP50 eins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0730708
Hersteller:
     BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
     152U127JJ5100G
EAN/GTIN:
     k.A.
OpDAT Vorkonfektioniertes Installationskabel Kabeleigenschaften: LWL-Bündeladerkabel U-DQ(ZN)BH, geeignet für Innen-und Außenanwendungen. UV-beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, zugfest und halogenfrei-flammwidrig.. Lichte Kabellänge: 100 m (auf Ring in Einzelkarton mit Messprotokoll) Kabelaufteiler: Aluminium-Gehäuse mit verschraubbarer und rastbarer Befestigungsmöglichkeit, Gegenmutter M20 mitgeliefert. Außendurchmesser 25 mm. Länge: 65 mm (ohne Knickschutz) Seite A: Steckertyp: LC-Simplex gemaess IEC 61754-20, Gehaeuse beige, mit transparenter Staubschutzkappe. Fanout: Einzelkabel mit Hohlader, I-V(ZN)H, FRNC, Farbe violett, Aussendurchmesser 2,1 mm. Fanoutschutz: Einziehhilfe, trittfest, Schutzklasse IP50, Ø 29,5 mm Seite B: Steckertyp: LC-Simplex gemaess IEC 61754-20, Gehaeuse beige, mit transparenter Staubschutzkappe. Fanout: Einzelkabel mit Hohlader, I-V(ZN)H, FRNC, Farbe violett, Aussendurchmesser 2,1 mm. Fanoutschutz: Noppenfolie Einfuegedaempfung gemessen gegen Master (IEC 61300-3-4,Methode C) bei 850 und 1300 nm, 100% geprueft. Rueckflussdaempfung gemessen gegen Master (IEC 61300-3-6).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,46*
€ 620,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,53*
€ 614,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,04*
€ 585,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,52*
€ 570,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,07*
€ 533,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.