Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0739432 Herst.-Nr.: MQ9138XI EAN/GTIN: 8021098775146 |
| |
|
| | |
| Aktive PowerDrive-Technologie Bis zu 6-mal feineres Mischergebnis¹ und 60% schnellere Leistung² für schmackhaftere, glattere Ergebnisse ohne unerwünschte Stücke. ¹ gegen MQ100 bei roher Gemüsesuppe ² gegen MQ100 bei Karottensaft ActiveBlade-Technologie Das weltweit erste ActiveBlade bewegt sich auf und ab und mischt selbst die härtesten Lebensmittel. 2,5-mal aktivere Schneidzone³. Bis zu 40% weniger Aufwand erforderlich4. ³ vs. MQ700 4 vs. MQ700 bei rohen Kartoffeln Imode-Technologie Liefert präzise Ergebnisse und einfache Bedienung bei verschiedenen Aufgaben. Wählen Sie Ihre Geschwindigkeitseinstellungen aus Puls, niedriger Geschwindigkeit, hoher Geschwindigkeit, um per Knopfdruck Ihr ideales Rezept zu erstellen. Erweiterte SmartSpeed Je mehr Sie drücken, desto mehr Kraft erhalten Sie. Mit extra großem Bedienknopf für besseres Handling und Komfort. SplashControl-Technologie Verbessertes Spritzschutz für sauberere Küchen. EasyClick System Plus Verbesserte Verbindung zum schnelleren und einfacheren Austausch von Zubehör. 1200W effizienter Motor Brauns leistungsstärkster hocheffizienter 1200-W-Motor. 500ml Häcksler / Eismesser Neu und verbessert mit schnellerer Leistung - hackt Fleisch, Hartkäse, Nüsse, Kräuter und sogar Eiswürfel in Sekunden. Kaffee- und Gewürzmühle Hergestellt aus Edelstahl zum Mahlen von Kaffee, Gewürzen jeglicher Art oder trockenen Zutaten innerhalb von Sekunden. Schneebesen Schlägt, schlägt und rührt leicht Eier, Sahne und flauschiges Dessert von niedriger bis hoher Geschwindigkeit. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 90,04* | € 108,53* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 95,94* | € 116,28* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,61* | € 120,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,84* | € 121,03* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 100,98* | € 121,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|