Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0751144 Herst.-Nr.: 0001/3952 EAN/GTIN: 4019588139527 |
| |
|
| | |
| Sie gehört seit vielen Jahrzehnten in jedes Kinderzimmer: Die klassische, tragbare Boombox. Wo früher Lieblingsmusik und Hörspiele von Kassetten und Mix-Tapes abgespielt wurden, begeistern heute CDs, Musikstreams oder digitale Radiosender. Das DIGITRADIO 1990 ist nicht nur perfekt für das Kinderzimmer geeignet, sondern passt überall dorthin, wo unkomplizierter Musikgenuss angesagt ist. Egal ob Küche, Büro oder Fitnessraum. Das DIGITRADIO 1990 lässt sich per Tragegriff schnell und einfach überall hin mitnehmen – dank optionalem Batteriebetrieb auch auf Reisen. Und was auch immer Sie oder Ihre Kids gerne hören klingt über die eingebauten Stereolautsprecher richtig gut. Das Gerät spielt CDs über den CD-MP3-Player wie auch Musikdateien von via USB angeschlossenen Datenträgern ab und kann über den USB-Anschluss sogar mobile Geräte aufladen. Auch Radio macht mit dem DIGITRADIO 1990 richtig Spaß. Hier empfangen Sie verfügbare Programme über UKW oder digital über DAB+ Digitalradio, wobei es mittlerweile immer mehr Sender gibt, deren Programmangebot sich speziell an die jüngeren Hörerinnen und Hörer richtet. Über den AUX-IN-Eingang lässt sich zusätzlich eine weitere Audioquelle, wie z. B. ein MP3-Player, anschließen. Besonders komfortabel ist die Möglichkeit, per Bluetooth kabellos Musik auf das DIGITRADIO 1990 zu streamen. Wählen Sie z. B. eine Playlist oder ein Hörspiel auf dem Smartphone, um es für die Kleinen beim Spielen oder Einschlafen auf dem DIGITRADIO 1990 abzuspielen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,10* | € 69,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,56* | € 72,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,17* | € 73,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,26* | € 74,24* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 61,23* | € 76,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|