Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0782424 Herst.-Nr.: VDV501851 EAN/GTIN: 0092644692260 |
| |
|
| | |
| Das Scout™ Pro 3 Prüfgerät Starter-Kit ist ein vielseitiger Kabeltester, der Sprach-, Daten- und Videokabel ortet und überprüft. Mit den mitgelieferten Remote-Einheiten identifizieren Sie mehrere Kabelverläufe gleichzeitig. Dieses Kit garantiert jederzeit korrekte Kabelinstallationen. Beleuchtetes Display unterstützt das Ablesen bei schwachem Licht. Features: Kabel-Prüfgerät prüft Sprach- (RJ11/12), Daten- (RJ45) und kontaktierte Video-Koaxialkabel (F-Steckverbinder) mit klar definierten Resultaten Misst Kabellängen bis 610 m (2000 Fuß) Zur Prüfung auf Leitungsunterbrechung, Kurzschluss, Fehlverdrahtung und Split Pairs Beleuchtetes LCD Display zeigt Kabellänge, Leiterzuordnung, Kabel-ID und Testergebnisse an Orten von Kabeln, Paar- und Einzelleitern mit dem Mehrfach-Tongenerator (erfordert analoge Sonde Kat. Nr. VDV500-123, separat erhältlich) Hub-Blinkmodus zum Identifizieren der Buchsenlage an einem Hub oder Schalter LanMap™ und CoaxMap™ Remote-Einheiten (jeweils 5) zum Zuordnen und Identifizieren von mehreren Kabelverläufen in einem Schritt Mit Spannungswarnung, Schirmungserkennung, Anzeige bei niedrigem Batteriestand, einer selbstverstauenden Remote-Einheit und automatischer Abschaltung zur Verlängerung der Batterielebensdauer (9 V enthalten) Automatische Abschaltung zur Schonung der Batterie (9 V enthalten) Inh.: Scout™ Pro 3 Prüfgerät, (1) selbstverstauende Remote-Einheit, (5) LanMap™ Remote-Ortungseinheiten mit RJ45, (5) CoaxMap™ Remote-Ortungseinheiten mit F-Steckverbinder, (1) Koaxial-F-Adapter, Gebrauchsanleitung und 9-V-Batterie |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,48* | € 140,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,90* | € 140,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 119,02* | € 147,33* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 120,21* | € 149,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,19* | € 159,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|