| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0792233 Herst.-Nr.: 379030 EAN/GTIN: 4015627379039 |
|
|
| | |
| Universal-AC- und DC-Mikrocomputer-Aufladesteuerung mit Zeitfunktion für Rückwärts-, Spreiz- und Vorwärtssteuerung sowie beliebige Freigabemodelle durch intelligente Steuerung der Auflademenge, zwei Steuerspannungsausgänge DC 0,91 bis 1,43 V oder DC -3,6 bis -2,85 V und AC 230 V/ ED (% ED variabel einstellbar), hintergrundbeleuchtetes Display mit Touch-Funktion, Service-Funktionen, Unterstützung der gängigsten Außentemperatur-Fühler, Kennlinienumschaltung: 4 Betriebsarten für Wochenprogramm und Abwesenheit, Gangreserve bei Spannungsunterbrechung 12 h, Hutschienenmontage - 3 Teilungseinheiten, Schutzart IP 20 bei entsprechender Montage serienmäßig, NTC-Norm-Außenfühler im Lieferumfang enthalten (Anschlussleitung 3 m). |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 388,32* | € 453,87* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 390,04* | € 454,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 394,68* | € 458,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 408,43* | € 478,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 435,21* | € 504,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|