Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO 326510107 LED-Pendelleuchte FRANKLIN, 9W 1050lm 3000K,D.14xH.150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0839801
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     326510107
EAN/GTIN:
     4017807510034
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Praktisch, funktional und stylisch! Die Leuchte FRANKLIN besticht durch ihre moderne, futuristische Optik. Zudem kann die Pendelleuchte ganz leicht in der Höhe verstellt werden, wodurch sie ideal für den Wohnbereich geeignet ist. Perfektes Setting: Mehrere Leuchten in einer Linie über einen länglichen Esstisch oder Küchentresen gehängt. Der integrierte SWITCH Dimmer ermöglicht verschiedene Helligkeitsstufen und sorgt für passende Lichtstimmungen. Dank der Farbgestaltung in Nickel matt, setzt die Leuchte stilvolle Akzente und kann mit vorhandenem Mobiliar kombiniert werden. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 61,45*
€ 71,35*
1
€ 4,95*
ab € 64,16*
€ 82,03*
Lager 1886
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 64,16*
€ 82,03*
1
€ 5,95*
ab € 81,28*
€ 103,12*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 142,84*
€ 177,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
60143
ab € 127,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.