| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-8117355 Herst.-Nr.: 00205154 EAN/GTIN: 4047443434630 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttext Hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität - Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - Exakt definierter Wellenwiderstand von 75 Ohm für eine optimale Übertragungsqualität - Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - Farbcodierung im Inneren der Stecker zum einfacheren Anschließen Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 1,5 m | Anschluss 1 | 3.5mm | Anschluss 2 | 3 x RCA | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Produktfarbe | Schwarz | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Kabellänge: | 1,5 m | Anschluss 1: | 3.5mm | Anschluss 2: | 3 x RCA | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Produktfarbe: | Schwarz | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | Beschichtung Steckerkontakte: | Gold | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, 00205154, hama, verbindungskabel, 35mmklinkenstecker, cinchstecker, 4p/3, 4pol., audiokabel, 3.5mm, schwarz, 4pol, 35mm, klinken, stecker, cinch, audio, kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |