Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verico LoopEnergy USB-C Micro AAA Akku 8 Stück 1,5 V 600mAh 900mWh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0881494
Hersteller:
     Klaus Stephan GmbH
Herst.-Nr.:
     1BTOV-A2WECD-NN
EAN/GTIN:
     4713095609015
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Produkt-Highlights: •UMWELTFREUNDLICH & LANGLEBIG – LoopEnergy kann fast 1000 Alkaline-Batterien ersetzen und hilft so die Umwelt zu schützen und Ressourcen zu schonen •SIMPEL & PRAKTISCH – Aufzuladen per USB-Typ C mit USB-Ladegerät, Powerbank, Notebook uvm., kein zusätzliches Ladegerät notwendig •SCHNELL & SICHER – Mehrfache Schutzmechanismen verhindern Überladung, Tiefenentladung sowie Überhitzung als auch Kurzschlüsse bei einer kurzen Ladezeit von 1-2 Stunden •HOHE VOLTSTABILITÄT – Geeignet für Geräte mit einem Spannungsbedarf von 1,5V •PRAKTISCHES ZUBEHÖR – Inklusive 4er USB-Ladekabel zur Einzel- oder Multiladung von bis zu 4 Akkus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
164
€ 6,40*
ab € 19,32*
€ 27,84*
€ 4,00*
ab € 29,67*
€ 42,47*
1 Tag
143
Frei Haus
ab € 32,07*
€ 44,54*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,84*
€ 33,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,14*
€ 32,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,81*
€ 29,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 2,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.