Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE ProSecure III BatteryPack 1500RM2U für 19": 1500RM2HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE ProSecure III BatteryPack 1500RM2U für 19": 1500RM2HE
ROLINE ProSecure III BatteryPack 1500RM2U für 19": 1500RM2HE
ROLINE ProSecure III BatteryPack 1500RM2U für 19": 1500RM2HE
Artikel-Nr.:
     1896-19.40.1078
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.1078
EAN/GTIN:
     7611990130603
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Externe Batterieeinheit für ROLINE ProSecure Rackmount USVs

ROLINE ProSecure III BatteryPack 1500RM2U für 19": 1500RM2HE

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

Ersatzbatterien

8x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
USV - ext. Batterieeinheiten
Produkttyp:
USV Batterie
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Ext.Einheit, Kabel
Passend zu USV:
ROLINE ProSecureIII 1500RM2U
Abmessungen (HxBxT):
428 x 500 x 84 mm
Bauform:
Rackmount
Höhe:
428 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
84 mm
Gewicht:
27 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
550 mm
Verpackungstiefe:
640 mm
Paketgewicht:
30 kg
Bruttogewicht:
30
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.06
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Rackmontagesatz, roline ups, ups, Erweiterte Laufzeit, accessories, Stromversorgung, Spannungsschutz, USV ProSecure, Zubehör, Online USV, Batterieerweiterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 321,81*
€ 373,55*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,81*
€ 385,41*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,29*
€ 683,46*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,55*
€ 444,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,94*
€ 442,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,21*
€ 420,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,64*
€ 413,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,81*
€ 382,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.40.2187
ab € 66,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.