Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 500 m
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 500 m
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 500 m
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 500 m
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 500 m
DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 500 m
Artikel-Nr.:
     1896-21.05.4012
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     1000056-00500DW
EAN/GTIN:
     8717511100731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

DRAKA UC300 S24 F/UTP H AWG 24 grau, 500 m, Datenkabel für Kat.5e Verkabelungen

  • Aufbau
Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,51 mm (AWG24)
Isolierung: Polyethylen, Ø 1,0 mm
Verseilung: 2 Adern zum Paar
Verseilung: 4 Paare zur Seele
Gesamtschirm: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie, Beidraht AWG26 verzinnt
Schutzmantel: FRNC, grau RAL 7032

  • Elektrische Eigenschaften bei 20°C±5°C
Schleifenwiderstand <= 190 Ohm/km
Widerstandsunsymmetrie <= 2%
Isolationswiderstand (500 V) >= 2000 MOhm*km
Kapazität bei 800 Hz (Richtwert) 48 nF/km
Kapazitätsunsymmetrie (Paar/Erde) <= 1500 pF/km
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit ca. 67 %
Signallaufzeit <= 535 ns/100m
Laufzeitunterschied <= 20 ns/100m
Prüfspannung (DC, 1 min) Ader/Ader und Ader/Schirm: 1000 V
Kopplungswiderstand bei 1 MHz <= 50 mOhm/m
Kopplungswiderstand bei 10 MHz <= 100 mOhm/m
Kopplungswiderstand bei 30 MHz <= 200 mOhm/m

Weitere Informationen:
Hersteller:
Draka Holding
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Länge:
500 m
Inhalt:
500 m
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 24
Aderntyp:
Massivdraht
Biegeradius:
min. 50 mm bei Zugbelastung
Aussen-Ø Kabel:
5,9 mm
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
FRNC
Technische Besonderheiten:
Skew bei 100 MHz (Richtwert): 20 ns/100m
Brandschutzklasse:
Eca
Verpackungshöhe:
350 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
20 kg
Bruttogewicht:
20
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.50
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat5, Fast Ethernet Datenkabel, Cat.5e, Kabel, Anschluss, Netzwerk, Cat5e, Ethernet Datenkabel, cable, lankabel, TP, Kat5e, TP Cat 5e building cable, TwistedPair, Kat. 5e Drahtkabel, Verlegekabel, Kat. 5e Verlegekabel, CAT5e, CD7675121-00500S, twistedpairkabel, Rohkabel, Kat.5e, building, DRAKA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 218,31*
€ 224,66*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,94*
€ 239,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 287,88*
€ 294,63*
Frei Haus
ab € 349,19*
€ 356,92*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,66*
€ 267,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.