Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaLine F10-120 S/F PUR AWG 26 4P, 1000 m Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MegaLine F10-120 S/F PUR AWG 26 4P, 1000 m Trommel
MegaLine F10-120 S/F PUR AWG 26 4P, 1000 m Trommel
MegaLine F10-120 S/F PUR AWG 26 4P, 1000 m Trommel
MegaLine F10-120 S/F PUR AWG 26 4P, 1000 m Trommel
MegaLine F10-120 S/F PUR AWG 26 4P, 1000 m Trommel
MegaLine F10-120 S/F PUR AWG 26 4P, 1000 m Trommel
Artikel-Nr.:
     1896-21.15.8812
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     7KS70090-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Halogenfreies S/FTP Datenkabel mit PUR-Außenmantel, mit Paarschirm und Gesamtschirm, geeignet für die Übertragung bis zu 1200MHz

  • Besser als Kategorie 7A nach EN50173 bzw. ISO/IEC 11801
  • Außenmantel aus ölbeständigem PUR
  • Hervorragendes NEXT, niedrigste Dämpfung, excellente Schirmeigenschaften (Paar- und Gesamtschirmumg), niedriges Skew
  • 4 Paare AWG26/7-PiMF/Ader-Ø: max. 1,05 mm, mit Paarschirm Alu-kaschierte Polyesterfolie, Metallseite aussen, und Gesamtschirm verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung ca. 65%
  • Skew bei 100 MHz (Richtwert): 2,5 ns/100m
  • Kopplungwiderstand bei 10 MHz (Nennwert): 5 mOhm/m
  • Schirmdämpfung bis 1000 MHz (Nennwert): 60 dB
  • Störleistungsunterdrückung bis 1000 MHz (Nennwert): 85 dB
  • Schwermetallfrei nach RoHS

  • Brandverhalten:
- Flammwidrigkeit: nach IEC 60332-2-2
- Halogenfreiheit: nach IEC 60754-1/2
- Rauchdichte: nach IEC 61034-1/2
- Brandlastwert: 0,7 MJ/m

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
KERPEN DATACOM
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Länge:
1000 m
Inhalt:
1000 m
Schirmungstyp:
PiMF
Übertragungsqualität:
Cat7 / Class F
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 26
Aderntyp:
Litze
Biegeradius:
30 mm
Aussen-Ø Kabel:
6 mm
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
PUR
Technische Besonderheiten:
Skew bei 100 MHz (Richtwert): 2,5 ns/100m
Verpackungshöhe:
360 mm
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
600 mm
Paketgewicht:
45 kg
Bruttogewicht:
45
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.50
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel cat 7a sftp, cat7, cat7 s/ftp, Anschluss, TP, 7, Kabel, LEONI, Kat. 7+, Cat.7, TwistedPair, Kat, twistedpairkabel, Kat.7, CAT7, Kat. 7+ Patchkabel, Industrie, 7KS70090, lankabel, Ethernet Datenkabel, PUR, KERPEN, Netzwerk, Rohkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.331,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,19*
€ 1.786,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,31*
€ 1.768,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,41*
€ 1.692,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,32*
€ 1.642,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,14*
€ 1.584,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.