Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF EPCASE 16 HE, (H x B x T) 812 x 600 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF EPCASE 16 HE, (H x B x T) 812 x 600 x 600 mm
SCHROFF EPCASE 16 HE, (H x B x T) 812 x 600 x 600 mm
SCHROFF EPCASE 16 HE, (H x B x T) 812 x 600 x 600 mm
SCHROFF EPCASE 16 HE, (H x B x T) 812 x 600 x 600 mm
SCHROFF EPCASE 16 HE, (H x B x T) 812 x 600 x 600 mm
SCHROFF EPCASE 16 HE, (H x B x T) 812 x 600 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     1896-26.10.0196
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10236162
EAN/GTIN:
     4036088000072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzwerkschrank
19Zoll
EPCASE
19""Wandschränke

Epcase 19" Schrank, Wandmontage, 16 HE, 600 T

  • EPCASE Stand- /Wandgehäuse komplett montiert für einfache und kleine Büroinstallationen
  • Grundgehäuse (schwarz, RAL 7021) mit je drei Ausbruchszonen zur Kabeleinführung oder zum Lüftereinbau oben und unten
  • Tür und Seitenwände RAL 7035 (lichtgrau). Seitenwände schwenkbar und abnehmbar, dadurch optimale Zugänglichkeit während der Installation
  • Vier vorgefertigte Kabeleingänge für Trennung von Strom- und Datenkabeln
  • Beiliegendes C-Profil für Zugentlastung
  • Nur eine 19"-Ebene

  • Ausstattung:
Grundgehäuse in C-Form
Glastür mit Sicherheitsschloss
Seitenwände
2 St. 19"-Winkelprofile
1 St. C-Profil zum Kabelabfang
2 St. Bürstenleisten

  • Zubehör optional (bitte separat bestellen)
Erdungssatz 26.10.0208 für normgerechte Erdung gemäß VDE-Standard
Lüfterbausatz 26.10.5023 für Schrankentlüftung: Ventilator 230 V, mit Anschlussleitung (Litze, offen) und Abdeckgitter

Montagematerial 26.14.0010 für 19"-Komponenten bestehend aus 32 St. Käfigmuttern, M6 Linsenschrauben und Kunststoffscheiben

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
19"-Wandgehäuse
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1 St. C-Profil zum Kabelabfang, 2 St. Bürstenleisten
Höheneinheiten:
16 HE
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
470 mm
Lieferzustand:
komplett montiert
Serverschrank:
nein
Mit Sockel:
nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel:
812 x 600 x 600 mm
Schutzart (IP Code):
IP20
Fronttür:
Glastür mit Rahmen
Seitenwände:
Stecktür
19"-Ebene:
vorne
Dach:
geschlossen
Dach angehoben:
nein
Bodenbereich:
geschlossen
Belüftung:
passiv
Erdungsset montiert:
nein
Justierfüsse:
nein
Lüfter nachrüstbar:
ja
Farbe (Schrankgestell):
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile):
schwarz
Technische Besonderheiten:
Vier vorgefertigte Kabeleingänge
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
812 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
950 mm
Verpackungsbreite:
800 mm
Verpackungstiefe:
1200 mm
Paketgewicht:
39 kg
Bruttogewicht:
39
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
1.92
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,74*
€ 888,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,26*
€ 879,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,72*
€ 844,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,78*
€ 817,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,76*
€ 764,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.