Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Modular VENT - OD MODUL.29HE 1300W 600T BEL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Modular VENT - OD MODUL.29HE 1300W 600T BEL.
SCHROFF Modular VENT - OD MODUL.29HE 1300W 600T BEL.
SCHROFF Modular VENT - OD MODUL.29HE 1300W 600T BEL.
SCHROFF Modular VENT - OD MODUL.29HE 1300W 600T BEL.
SCHROFF Modular VENT - OD MODUL.29HE 1300W 600T BEL.
SCHROFF Modular VENT - OD MODUL.29HE 1300W 600T BEL.
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.0713
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10149308
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschrank
Outdoorschrank
gartenschrank

Outdoor Modular VENT (Ventilatoren), Doppeltür, 1510x1300x600

OUTDOOR MOD 29U1300W600D VENT

Aluminium-Profilgestell mit abnehmbarer, doppelwandiger Verkleidung - Forcierte Entwärmung durch Ventilatoren in der Seitenwand, max. 35 W/K - IP 55 - Doppelwandig, Al - Doppeltür

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Outdoor-Schrank
Höheneinheiten:
29 HE
Schutzart (IP Code):
IP55
Höhe:
1510 mm
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
150
Weitere Suchbegriffe: OUTDOOR, MOD, 29U1300W600D, 10149-308, 10149308, VENT, OUTDOOR MOD 29U1300W600D VENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.359,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.610,78*
€ 4.296,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.578,68*
€ 4.258,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.448,16*
€ 4.103,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.387,44*
€ 4.031,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.359,70*
€ 3.998,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.