Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gestell HD - VSTAR HD 2200H800B1200T 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Gestell HD - VSTAR HD 2200H800B1200T 7021
SCHROFF Gestell HD - VSTAR HD 2200H800B1200T 7021
SCHROFF Gestell HD - VSTAR HD 2200H800B1200T 7021
SCHROFF Gestell HD - VSTAR HD 2200H800B1200T 7021
SCHROFF Gestell HD - VSTAR HD 2200H800B1200T 7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.1636
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20130597
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
20130597
20130-597
HD
7021

Varistar Schrankgestell, Heavy Duty, 2200 H, 800 B, 1200 T

VSTAR HD 2200H800W1200D 7021

Geschweisst, Oberfläche gepulvert, schwarzgrau, RAL 7021

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Höheneinheiten:
47 HE
Höhe:
2200 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1200 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
57 kg
Bruttogewicht:
57
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,84*
€ 623,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,27*
€ 613,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,54*
€ 578,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,91*
€ 550,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,37*
€ 525,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.