Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwand, geschraubt für IP55 - SWD 2000H1000T IP55 7021 2ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwand, geschraubt für IP55 - SWD 2000H1000T IP55 7021 2ST
SCHROFF Seitenwand, geschraubt für IP55 - SWD 2000H1000T IP55 7021 2ST
SCHROFF Seitenwand, geschraubt für IP55 - SWD 2000H1000T IP55 7021 2ST
SCHROFF Seitenwand, geschraubt für IP55 - SWD 2000H1000T IP55 7021 2ST
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.3389
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank

Varistar IP 55 Seitenwände, mit Schraubbefestigung, RAL 7021, 2000 H 1000 T

SIDEPL.2000H 1000D IP55 7021

Seitenwand, geschraubt für IP55, geschraubt für IP55

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
42 HE
Schutzart (IP Code):
IP55
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
46.5 kg
Bruttogewicht:
46,5
Weitere Suchbegriffe: 7021, 1000D, SIDEPL.2000H 1000D IP55 7021, IP55, 21130013, 21130-013, SIDEPL.2000H
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,42*
€ 324,08*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 271,24*
€ 324,10*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,10*
€ 385,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,54*
€ 383,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,58*
€ 370,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130373
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.