Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwand - SW 2000H800T M.SCHL.7021 2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwand - SW 2000H800T M.SCHL.7021 2ST
SCHROFF Seitenwand - SW 2000H800T M.SCHL.7021 2ST
SCHROFF Seitenwand - SW 2000H800T M.SCHL.7021 2ST
SCHROFF Seitenwand - SW 2000H800T M.SCHL.7021 2ST
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.3421
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff

Varistar IP 20 Rückwand, mit Schnellentriegelung, RAL 7021, 2000H 800D

SIDEPANEL 2000H 800D LOCK-7021

Seitenwand, mit Schnellverschluss

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
42 HE
Schutzart (IP Code):
IP20
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Bruttogewicht:
32
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, SIDEPANEL 2000H 800D LOCK-7021, 21130-051, 2000H, SIDEPANEL, 800D, LOCK-7021, 21130051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 133,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 326,23*
€ 388,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 322,30*
€ 383,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 306,94*
€ 365,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 291,02*
€ 346,31
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 267,05*
€ 317,79
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.