Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Rückwand, geschraubt - RWD 1800H 600B IP55 RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Rückwand, geschraubt - RWD 1800H 600B IP55 RAL 7021
SCHROFF Rückwand, geschraubt - RWD 1800H 600B IP55 RAL 7021
SCHROFF Rückwand, geschraubt - RWD 1800H 600B IP55 RAL 7021
SCHROFF Rückwand, geschraubt - RWD 1800H 600B IP55 RAL 7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.3434
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130067
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör

Varistar IP 55 Rückwand, angeschraubt, RAL 7021, 1800 H, 600 T

REARPANEL 1800H 600W IP55 7021

Rückwand, geschraubt, geschraubt für IP 55

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
38 HE
Schutzart (IP Code):
IP55
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
20
Weitere Suchbegriffe: 1800H, 600W, REARPANEL, REARPANEL 1800H 600W IP55 7021, 21130-067, IP55, 21130067, 7021
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,06*
€ 149,77*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 119,31*
€ 149,80*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.