Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Dekorahmen - DEKO RAHMEN 2200H 600B 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Dekorahmen - DEKO RAHMEN 2200H 600B 7021
SCHROFF Dekorahmen - DEKO RAHMEN 2200H 600B 7021
SCHROFF Dekorahmen - DEKO RAHMEN 2200H 600B 7021
SCHROFF Dekorahmen - DEKO RAHMEN 2200H 600B 7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.3545
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130236
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Varistar Deco-Rahmen, RAL 7021, 2200 H 600 B

COVER FRAME 2200H 600W 7021

Für offenen Schrank - 19"-Ebene ist im Decorahmen integriert

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Schutzart (IP Code):
IP20
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2200 mm
Breite:
600 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
7 kg
Bruttogewicht:
7
Weitere Suchbegriffe: 21130-236, 7021, COVER, 2200H, COVER FRAME 2200H 600W 7021, 21130236, 600W, FRAME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.