Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Rückwand, geschraubt, IP 55 - RWD 1800H 800B IP55 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Rückwand, geschraubt, IP 55 - RWD 1800H 800B IP55 RAL7035
SCHROFF Rückwand, geschraubt, IP 55 - RWD 1800H 800B IP55 RAL7035
SCHROFF Rückwand, geschraubt, IP 55 - RWD 1800H 800B IP55 RAL7035
SCHROFF Rückwand, geschraubt, IP 55 - RWD 1800H 800B IP55 RAL7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.4197
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör

Varistar IP 55 Rückwand, angeschraubt, RAL 7035, 1800 H, 800 T

REARPANEL 1800H 800W IP55 7035

Rückwand, geschraubt, IP 55, geschraubt für IP 55

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
38 HE
Schutzart (IP Code):
IP55
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
1800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Bruttogewicht:
30
Weitere Suchbegriffe: 1800H, REARPANEL, 800W, IP55, REARPANEL 1800H 800W IP55 7035, 22130068, 22130-068, 7035
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 129,83*
€ 160,99*
Frei Haus
ab € 139,97*
€ 172,73*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.