Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Rückwand, geschraubt, IP 55 - RWD 2200H 600B IP55 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Rückwand, geschraubt, IP 55 - RWD 2200H 600B IP55 RAL7035
SCHROFF Rückwand, geschraubt, IP 55 - RWD 2200H 600B IP55 RAL7035
SCHROFF Rückwand, geschraubt, IP 55 - RWD 2200H 600B IP55 RAL7035
SCHROFF Rückwand, geschraubt, IP 55 - RWD 2200H 600B IP55 RAL7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.4200
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130071
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör

Varistar IP 55 Rückwand, angeschraubt, RAL 7035, 2200 H, 600 T

REARPANEL 2200H 600W IP55 7035

Rückwand, geschraubt, IP 55, geschraubt für IP 55

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
47 HE
Schutzart (IP Code):
IP55
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
2200 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
35
Weitere Suchbegriffe: 22130071, REARPANEL, 22130-071, IP55, REARPANEL 2200H 600W IP55 7035, 600W, 7035, 2200H
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 121,76*
€ 152,44*
Frei Haus
ab € 130,79*
€ 162,79*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.