Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - DACH BELUEFT. 800B 900T EMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - DACH BELUEFT. 800B 900T EMC
SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - DACH BELUEFT. 800B 900T EMC
SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - DACH BELUEFT. 800B 900T EMC
SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - DACH BELUEFT. 800B 900T EMC
SCHROFF Lüfterdach EMC für 6 Lüfter - DACH BELUEFT. 800B 900T EMC
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.5056
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130444
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Angehobenes Varistar-Abdeckblech, EMV, mit Lüftern, 800 B 900 T

TOP COVER VENT.800W 900D EMC

Schirmdämpfung 50 db bei 1 GHz - 3 Lüfter eingebaut und anschlussfertig verkabelt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Breite:
800 mm
Tiefe:
900 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
145 kg
Bruttogewicht:
145
Weitere Suchbegriffe: TOP, 23130-444, EMC, COVER, VENT.800W, TOP COVER VENT.800W 900D EMC, 23130444, 900D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 445,25*
€ 509,84*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 448,36*
€ 509,86*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,86*
€ 606,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,39*
€ 603,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,32*
€ 582,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,35*
€ 568,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,36*
€ 533,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.