Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.34HE 800T SL 7021 2X


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.34HE 800T SL 7021 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.34HE 800T SL 7021 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.34HE 800T SL 7021 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.34HE 800T SL 7021 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.34HE 800T SL 7021 2X
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.6320
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230176
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff

Novastar Seitenwand für Slim-Line, RAL 7021, 34 HE 800mm

SIDEPL.34U 800D SL 7021 2PC

Seitenwand für Slim-Line

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
34 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
1567 mm
Tiefe:
800 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
810 mm
Verpackungstiefe:
1630 mm
Paketgewicht:
24 kg
Bruttogewicht:
24
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, 7021, SL, SIDEPL.34U, SIDEPL.34U 800D SL 7021 2PC, 25230-176, 800D, 25230176
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 196,74*
€ 242,20*
Frei Haus
ab € 212,18*
€ 260,83*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 242,20*
€ 288,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 241,77*
€ 287,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 230,65*
€ 274,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 220,83*
€ 262,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 196,74*
€ 234,12
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 98,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230115
ab € 25,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.