Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.20HE 500T SL 7035 2X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.20HE 500T SL 7035 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.20HE 500T SL 7035 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.20HE 500T SL 7035 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.20HE 500T SL 7035 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.20HE 500T SL 7035 2X
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.6379
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230074
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank

Novastar Seitenwand für Slim-Line, RAL 7035, 20 HE 500mm

SIDEPL.20U 500D SL 7035 2PC

Seitenwand für Slim-Line

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
20 HE
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
945 mm
Tiefe:
500 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: SIDEPL.20U, 500D, SL, 26230074, 26230-074, SIDEPL.20U 500D SL 7035 2PC, 7035
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 100,33*
€ 124,54*
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 124,62*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 100,92*
€ 125,15*
Frei Haus
ab € 104,01*
€ 129,19*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230115
ab € 25,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.