Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.25HE 600T SL 7035 2X


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.25HE 600T SL 7035 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.25HE 600T SL 7035 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.25HE 600T SL 7035 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.25HE 600T SL 7035 2X
SCHROFF Seitenwand für Slim-Line - SEIT.WD.25HE 600T SL 7035 2X
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.6390
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank schroff

Novastar Seitenwand für Slim-Line, RAL 7035, 25 HE 600mm

SIDEPL.25U 600D SL 7035 2PC

Seitenwand für Slim-Line

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
25 HE
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
1167 mm
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
10
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, 7035, 26230125, SL, SIDEPL.25U 600D SL 7035 2PC, 600D, 26230-125, SIDEPL.25U
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 143,49*
€ 178,00*
Frei Haus
ab € 154,42*
€ 190,55*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 178,00*
€ 211,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 175,30*
€ 208,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 169,62*
€ 201,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 163,06*
€ 194,04
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 143,49*
€ 170,75
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 71,745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230115
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.