Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gestell Slim-Line - GEST.SL19"20HE 553B800T 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Gestell Slim-Line - GEST.SL19"20HE 553B800T 7021
SCHROFF Gestell Slim-Line - GEST.SL19"20HE 553B800T 7021
SCHROFF Gestell Slim-Line - GEST.SL19"20HE 553B800T 7021
SCHROFF Gestell Slim-Line - GEST.SL19"20HE 553B800T 7021
SCHROFF Gestell Slim-Line - GEST.SL19"20HE 553B800T 7021
SCHROFF Gestell Slim-Line - GEST.SL19"20HE 553B800T 7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.6517
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     28230134
EAN/GTIN:
     4036088062179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
553W800D
FRAME
SL19¦20U
28230134

Novastar, Gestell, Slim Line, 20 HE, 553 B, 800 T

FRAME SL19¦20U 553W800D 7021

Gestell Slim-Line

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Höheneinheiten:
20 HE
Höhe:
945 mm
Tiefe:
800 mm
Verpackungshöhe:
1040 mm
Verpackungsbreite:
610 mm
Verpackungstiefe:
850 mm
Paketgewicht:
40 kg
Bruttogewicht:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,18*
€ 549,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,84*
€ 543,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,06*
€ 522,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,40*
€ 505,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,44*
€ 458,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.