Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gestell Heavy-Duty - GEST.HD19"43HE 553B600T 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Gestell Heavy-Duty - GEST.HD19"43HE 553B600T 7021
SCHROFF Gestell Heavy-Duty - GEST.HD19"43HE 553B600T 7021
SCHROFF Gestell Heavy-Duty - GEST.HD19"43HE 553B600T 7021
SCHROFF Gestell Heavy-Duty - GEST.HD19"43HE 553B600T 7021
SCHROFF Gestell Heavy-Duty - GEST.HD19"43HE 553B600T 7021
SCHROFF Gestell Heavy-Duty - GEST.HD19"43HE 553B600T 7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.6535
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     28230397
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
28230397
HD19¦43U
FRAME
FRAME HD19¦43U 553W600D 7021

Novastar, Gestell, Heavy-Duty, 43 HE, 553 B, 600 T

FRAME HD19¦43U 553W600D 7021

Gestell Heavy-Duty

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Höheneinheiten:
43 HE
Höhe:
1967 mm
Tiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: 553W600D, 7021, 28230-397
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,84*
€ 850,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,55*
€ 844,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,85*
€ 818,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,24*
€ 788,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,41*
€ 726,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.