Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"ABSCHOTTBL.2000H 800B 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"ABSCHOTTBL.2000H 800B 220
SCHROFF 19"ABSCHOTTBL.2000H 800B 220
SCHROFF 19"ABSCHOTTBL.2000H 800B 220
SCHROFF 19"ABSCHOTTBL.2000H 800B 220
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5220
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130633
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Varistar-Luftabschottungsblende, Frontblendensatz geschlossen, 800B, 220 mm Versenkt, Reduktionsbügel, 2000H

  • Luftabschottung, Abdeckungen für 800 mm breite Schränke
  • Anreihbarkeit von Netzwerk- und Serverschränken möglich
  • Dichtungen, UL 94 HF-1,-20 °C ... 100 °C
  • Blenden geschlossen oder mit Ausbrüchen
  • Blenden verhindern vorne rundum ungewollte Luftkurzschlüsse, d. h. die Vermischung warmer Abluft mit kalter Zuluft

Abschottblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten. Tiefenverstellbare Montage für Kabelraum vor dem Schrank. Geschlossene Blenden und Blenden mit Ausbrüchen zur Kabelführung von vorne nach hinten. Die Bürsten sind separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
42 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, 21130-633, Schroff, 21130633, ENC_21130-633, Varistar, nvent, 19-zoll, 194605217090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 130,03*
€ 163,34*
Frei Haus
ab € 142,49*
€ 177,90*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.