Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF DPL.TUER VRGL.2200H800B 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF DPL.TUER VRGL.2200H800B 7021
SCHROFF DPL.TUER VRGL.2200H800B 7021
SCHROFF DPL.TUER VRGL.2200H800B 7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5790
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Doppeltür Varistar, IP 20, 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021,2200 H x 800 B

  • Schwenkhebelgriff mit Druckknopf, inkl. Erdung
  • Schrankgestell, St, 1,5 mm
  • Öffnungswinkel 180°
  • Sekuritglas, 6 mm
  • Mit DIN-Profilhalbzylinder aufrüstbar
  • Schutzart IP 20
  • Standardmontage, Schloss an rechter Tür

Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung ermöglicht eine stärkere Haftung zwischen Tür und Schrankrahmen. Dadurch wird verhindert, dass sich das Metall verbiegt und verleiht der Tür zusätzliche Stabilität.

DIN-Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff bitte separat bestellen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
47 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2200 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, verteilertür, ENC_21130-681, Schroff, 21130681, 21130-681, 194605144358, Varistar, nvent, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 478,00*
€ 561,70*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 476,29*
€ 561,72*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,72*
€ 668,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,50*
€ 662,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,11*
€ 641,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,67*
€ 618,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,29*
€ 566,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.