Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUER PERF.2000H800B 3PT.7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TUER PERF.2000H800B 3PT.7021
SCHROFF TUER PERF.2000H800B 3PT.7021
SCHROFF TUER PERF.2000H800B 3PT.7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5812
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21130709
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Perforierte Stahltür, Varistar, IP 20, 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 2000 B x 800 T

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
42 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, verteilertür, 21130-709, Schroff, 194605217205, Varistar, 21130709, nvent, 19-zoll, ENC_21130-709
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 360,83*
€ 434,02*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 362,60*
€ 434,04*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,04*
€ 516,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,52*
€ 513,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,04*
€ 495,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,66*
€ 479,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,60*
€ 431,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.