Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF VSL DAT 2450H 600B1000T 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF VSL DAT 2450H 600B1000T 7021
SCHROFF VSL DAT 2450H 600B1000T 7021
SCHROFF VSL DAT 2450H 600B1000T 7021
SCHROFF VSL DAT 2450H 600B1000T 7021
SCHROFF VSL DAT 2450H 600B1000T 7021
SCHROFF VSL DAT 2450H 600B1000T 7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.8533
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10130283
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Varistar Server, 1600 kg, Anreihschrank, 2450x600x1000, RAL 7021

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
52 HE
Schutzart (IP Code):
IP20
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2450 mm
Tiefe:
1000 mm
Verpackungshöhe:
2650 mm
Verpackungsbreite:
750 mm
Verpackungstiefe:
1050 mm
Paketgewicht:
106 kg
Bruttogewicht:
106
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, 19 zoll schrank, serverschrank ral 7021, ENC_10130-283, nvent, 10130-283, 10130283, Schroff, 19-zoll, Varistar, 194605215560
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.578,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,84*
€ 2.088,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.745,68*
€ 2.077,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,07*
€ 1.995,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.631,19*
€ 1.941,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,99*
€ 1.879,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.