Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF SEIT.WD.25HE 900T HD 7021 2X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF SEIT.WD.25HE 900T HD 7021 2X
SCHROFF SEIT.WD.25HE 900T HD 7021 2X
SCHROFF SEIT.WD.25HE 900T HD 7021 2X
SCHROFF SEIT.WD.25HE 900T HD 7021 2X
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.8845
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank

Novastar Seitenwand für Schwerlast, RAL 7021, 25 HE 900mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
25 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
1109 mm
Tiefe:
900 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, 194605090358, 25230105, Schroff, ENC_25230-105, Novastar, 25230-105, nvent, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,92*
€ 190,85*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 153,79*
€ 190,87*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.