Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF SEIT.WD.16HE 900T HD 7035 2X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF SEIT.WD.16HE 900T HD 7035 2X
SCHROFF SEIT.WD.16HE 900T HD 7035 2X
SCHROFF SEIT.WD.16HE 900T HD 7035 2X
SCHROFF SEIT.WD.16HE 900T HD 7035 2X
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.8895
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank

Novastar Seitenwand für Schwerlast, RAL 7035, 16 HE 900mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
16 HE
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
709 mm
Tiefe:
900 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, nvent, Schroff, 26230-069, ENC_26230-069, 194605093175, 26230069, Novastar, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 133,24*
€ 165,39*
Frei Haus
ab € 135,16*
€ 167,55*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.