Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUER PERFOR.16HE RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF TUER PERFOR.16HE RAL7035
SCHROFF TUER PERFOR.16HE RAL7035
SCHROFF TUER PERFOR.16HE RAL7035
SCHROFF TUER PERFOR.16HE RAL7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.8900
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230084
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Perforierte Stahltür, für Novastar, 16 HE, RAL 7035

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
16 HE
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
732.9 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, verteilertür, 26230084, ENC_26230-084, 194605093472, Schroff, 26230-084, Novastar, nvent, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,82*
€ 160,60*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 128,26*
€ 160,62*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.