Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF SEITENWAND 12HE 800T SCHWERL RAL7035 2ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF SEITENWAND 12HE 800T SCHWERL RAL7035 2ST
SCHROFF SEITENWAND 12HE 800T SCHWERL RAL7035 2ST
SCHROFF SEITENWAND 12HE 800T SCHWERL RAL7035 2ST
SCHROFF SEITENWAND 12HE 800T SCHWERL RAL7035 2ST
SCHROFF SEITENWAND 12HE 800T SCHWERL RAL7035 2ST
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.8947
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank

Novastar Seitenwand für Schwerlast, RAL 7035, 12 HE 800mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
12 HE
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
531 mm
Tiefe:
800 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, 26230322, Schroff, ENC_26230-322, 19-zoll, 194605095216, 26230-322, Novastar, nvent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 96,27*
€ 121,36*
Frei Haus
ab € 97,73*
€ 122,96*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.