Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF SCHOTTWAND 2200H 1100T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF SCHOTTWAND 2200H 1100T
SCHROFF SCHOTTWAND 2200H 1100T
SCHROFF SCHOTTWAND 2200H 1100T
SCHROFF SCHOTTWAND 2200H 1100T
SCHROFF SCHOTTWAND 2200H 1100T
Artikel-Nr.:
     1896-26.17.0358
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130509
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank

Varistar Schottwand, 2200 H 1100 T

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Höheneinheiten:
47 HE
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
1100 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schottwand, 23130509, ENC_23130-509, 23130-509, Schroff, Varistar, 194605132768, nvent, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,22*
€ 184,08*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 146,27*
€ 184,11*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,12*
€ 216,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.