Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Varistar CP 42HE Serverschrank, RAL 7021, 2000x800x1200 Einzelschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Varistar CP 42HE Serverschrank, RAL 7021, 2000x800x1200 Einzelschrank
SCHROFF Varistar CP 42HE Serverschrank, RAL 7021, 2000x800x1200 Einzelschrank
SCHROFF Varistar CP 42HE Serverschrank, RAL 7021, 2000x800x1200 Einzelschrank
Artikel-Nr.:
     1896-26.18.5382
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10630018
EAN/GTIN:
     4036088222412
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Varistar CP , RAL 7021, Einzelschrank, 42 HE, 2000 H, 800 B, 1200 T

  • Vorkonfigurierter, einsatzbereiter Schrank
  • Statische Tragfähigkeit bis zu 1600 kg, dynamisch 1000 kg
  • Schutzart IP 20
  • Zur Installation von unterschiedlichem IT-Equipment
  • Integriertes Luftleitblech zur Kühlung von vorne nach hinten
  • Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden

Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
Serverschrank
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
42 HE
Maximale Tragkraft:
1600 kg
Schutzart (IP Code):
IP20
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1200 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schaltschrank, SCHROFF, VARISTARCP, 19Zoll, 19-Zoll, 19""Schränke, Rackmount, LANSchrank, 19""Schrank, 19-Zoll-Schrank, nvent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.389,73*
€ 1.575,69*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 1.488,67*
€ 1.639,73*
Frei Haus
ab € 1.510,72*
€ 1.661,05*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,73*
€ 1.951,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.632,32*
€ 1.942,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.576,27*
€ 1.875,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.536,92*
€ 1.828,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.488,67*
€ 1.771,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.