Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF VST CP 42HE 800B 1200T CABLING RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF VST CP 42HE 800B 1200T CABLING RAL7021
SCHROFF VST CP 42HE 800B 1200T CABLING RAL7021
SCHROFF VST CP 42HE 800B 1200T CABLING RAL7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.18.5391
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10630027
EAN/GTIN:
     4036088222504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

VARISTAR CP Verkabelungsschrank, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 800B, 1200 T, für mittlere Kabelmengen

  • Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank
  • Statische Traglast bis zu 1600 kg
  • Schutzart IP 20
  • Installation verschiedener Netzwerkgeräte möglich
  • Integriertes vertikales und horizontales Kabelmanagement
  • Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden

Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Vorbereitet für eine hohe Verdrahtungsdichte und 19"-Integration.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
42 HE
Maximale Tragkraft:
1600 kg
Schutzart (IP Code):
IP20
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1200 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schroff, Varistar, ENC_10630-027, 19-zoll, 10630-027, nvent, 10630027
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.808,32*
€ 2.011,56*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 1.819,80*
€ 2.011,58*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,58*
€ 2.393,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.988,62*
€ 2.366,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.907,44*
€ 2.269,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.858,76*
€ 2.211,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.819,80*
€ 2.165,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.