Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu B22W-7 LED 22 Zoll 1680 x 1050 WSXGA+ Pixel tecXL aufbereitet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     1906-147438
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051554619831
Suchbegriffe:
Fujitsu Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie
Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspuren. Durch den qualitativ hohen Aufbereitungsprozess oft nicht von Neuware zu unterscheiden. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Gütesiegel, auf das man sich bei jeder Lieferung und jedem Produkt garantiert verlassen kann. 2 Jahre Garantie sind bereits kostenfrei inklusive.

Premium TFT tecXL Verpackung - Retail und Transportsicher
Jede Systemeinheit ist bereits im orangen Retailkarton transportsicher und verkaufsfördernd verpackt. Diese Verpackungslösung wurde eigens entwickelt und ist speziell für wiederaufbereitete Produkte ausgelegt. Zur einfachen Identifikation befinden sich an der Kartonaußenseite die Serien- und Artikelnummer sowie das tecXL Produktionsdatum des Gerätes.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Fujitsu
Modell:
B22W-7 LED
Farbe:
white
Displayart:
LED
Bildschirmgröße:
22 Zoll
Auflösung:
1680 x 1050 WSXGA+ px (Pixel)
Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Helligkeit:
250
Reaktionszeit:
5 ms (Millisekunden)
USB A 2.0:
4x
Display VGA:
1x
Display DVI:
1x
Display PORT:
1x
Audio Ausgang:
1x
Höhenverstellbar:
Ja
Neigbar:
Ja
Pivot Funktion:
Ja
Vesa Wandhalterung:
Ja
Lautsprecher:
Ja
Abmessungen:
514 x 199 x 367 mm
Gewicht:
6000 Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.