Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt Lederkarton, schiefergrau, 210 x 297 mm, A4-Format, 240 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckblätter A4 210x297mm 240g/qm ardennengrau Leder VE=100 Blatt
Deckblätter A4 210x297mm 240g/qm ardennengrau Leder VE=100 Blatt
Artikel-Nr.:
     192-2579
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     002579
EAN/GTIN:
     3329680277708
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt

Artikeldetails:

    Weitere Suchbegriffe: Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, deckblätter clairefontaine a4, deckblattkarton a4, karton deckel, Dokumentendeckel, Aktendeckel, Aktenmappe, Lederkarton, LederDeckblätter, LederBindedeckel, Umschlagmaterial
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,87*
    ab € 5,23*
    € 7,66*
    36 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,50*
    ab € 6,99*
    € 10,59*
    Lager 192
    unbekannt
    1
    € 4,90*
    ab € 7,88*
    € 11,81*
    Preise: Lager 192
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Packung
    1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0788* pro Blatt)
    Lagerstand: Lager 192
    Versand: Lager 192
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,90*
    ab € 85,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 192
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.