Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi 2 in 1 Draht 3:1 &Draht 2:1, 15 Blatt 80 g / m², individuell, 2-5 mm, Ja, -, stabile Metallausführung, manuell, -, 530 x 470 x 330, 27,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     192-2646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002646
EAN/GTIN:
     4250504552284
Suchbegriffe:
Allounder
Drahtbindemaschine
Bindemaschine
Manuelle, kombinierte Bindemaschine, für Drahtbinderücken 34 Ringe 3:1-Teilung (8,467 mm) &für Drahtbinderücken 23 Ringe 2:1-Teilung (12,7 mm), stanzt bis zu 15 Blatt 80 g / m², bindet bis zu 120 Blatt 80 g / m² Drahtbinderücken 3:1 und bindet bis zu 300 Blatt 80 g / m² Drahtbinderücken 2:1, seitlich offene Stanzkanäle für grössere Papierformate und Kalenderproduktion, einstellbarer Papier-Seitenanschlag, einstellbarer Papier-Tiefenanschlag (2-5 mm), grossvolumiger herausnehmbarer Sammelbehälter für Stanzabfall, 3 Hebel zur einfachen Bedienung, mit Drahtaufhänge-Vorrichtung, individuell ausschaltbare Stanzmesser, geräuscharme Stanzung, stabile Metallausführung, Draht 3:1-Lochung viereckig (4 x 4 mm) &Draht 2:1-Lochung rechteckig (5,5 x 4 mm).

Artikeldetails:

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    1
    € 4,50*
    ab € 397,51*
    € 472,87*
    Lager 192
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 615,09*
    € 698,58*
    Preise: Lager 192
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 698,58*
    € 831,31
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 678,17*
    € 807,02
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 656,26*
    € 780,95
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 641,70*
    € 763,62
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 615,09*
    € 731,96
    pro Packung
    1 Packung enthält 1 Stück (ab € 615,09* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 192
    Versand: Lager 192
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,90*
    ab € 85,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 192
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.