Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi Magnum Duo 2 in 1 Plastik &Draht 3:1, 20 Blatt 80 g / m², individuell, 2-5 mm, ja, stabile Metallausführung, manuell, 360 x 440 x 210 mm, 14,6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     192-4764
Hersteller:
     Vivid
Herst.-Nr.:
     Magnum MMD-CW
EAN/GTIN:
     4250349923393
Suchbegriffe:
Allounder
Drahtbindemaschine
Plastikbindemaschine
Bindemaschine
Manuelle, kombinierte Bindemaschine, für Plastikbinderücken 21 Ringe U.S.-Teilung (14,28 mm) &für Drahtbinderücken 34 Ringe 3:1-Teilung (8,467 mm), stanzt bis zu 20 Blatt 80 g / m², bindet bis zu 500 Blatt 80 g / m² Plastikbinderücken und bindet bis zu 120 Blatt 80 g / m² Drahtbinderücken, (einfach mit Wahlschalter die gewünschte Teilung wählen!), seitlich offene Stanzkanäle für grössere Papierformate, einstellbarer Papier-Seitenanschlag, einstellbarer Papier-Tiefenanschlag (2-6 mm), grossvolumiger herausnehmbarer Sammelbehälter für Stanzabfall, 2 Hebel zur einfachen Bedienung, mit Drahtaufhänge-Vorrichtung, geräuscharme Stanzung, stabile Metallausführung, Plastik-Lochung rechteckig (7,94 x 3,12 mm) &Draht-Lochung viereckig (4 x 4 mm).

Artikeldetails:

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 263,23*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 1 Stück (ab € 263,23* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 327,43*
    € 389,64
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 321,47*
    € 382,55
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 285,44*
    € 339,67
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 275,85*
    € 328,26
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 263,23*
    € 313,24
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.