Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 192
>
Binden
>
Allrounder
>
Artikel
Kombi Magnum Duo 2 in 1 Draht 3:1 &Draht 2:1, 20 Blatt 80 g / m², individuell, 2-5 mm, ja, stabile Metallausführung, manuell, 360 x 440 x 190 mm, 14,2
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
192-4765
Hersteller:
Vivid
Herst.-Nr.:
Magnum MMD-WW
EAN/GTIN:
4250349923409
Suchbegriffe:
Allounder
Drahtbindemaschine
Bindemaschine
Manuelle, kombinierte Bindemaschine, für Drahtbinderücken 34 Ringe 3:1-Teilung (8,467 mm) &für Drahtbinderücken 23 Ringe 2:1-Teilung (12,7 mm), stanzt bis zu 20 Blatt 80 g / m², bindet bis zu 120 Blatt 80 g / m² Drahtbinderücken 3:1 und bindet bis zu 280 Blatt 80 g / m² Drahtbinderücken 2:1, (einfach mit Wahlschalter die gewünschte Teilung wählen!) seitlich offene Stanzkanäle für grössere Papierformate, einstellbarer Papier-Seitenanschlag, einstellbarer Papier-Tiefenanschlag (2-6 mm), grossvolumiger herausnehmbarer Sammelbehälter für Stanzabfall, 1 Hebel zur einfachen Bedienung, mit Drahtaufhänge-Vorrichtung, geräuscharme Stanzung, stabile Metallausführung, Draht 3:1-Lochung viereckig (4 x 4 mm) &Draht 2:1-Lochung viereckig (4 x 4 mm).
Artikeldetails:
... >
Lager 192
>
Binden
>
Allrounder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,46*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 263,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,62*
€ 391,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 324,74*
€ 386,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,05*
€ 342,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,45*
€ 330,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,46*
€ 313,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen