Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Plastikbindegerät
>
Artikel
HD Comb Binder 21 RG, 25 Blatt 80 g / m², 500, Ja, Ja, Ja, manuell, 456x280x446, 13
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
192-4896
Hersteller:
pavo
Herst.-Nr.:
8032341
EAN/GTIN:
8717448032341
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
Manuelle Plastikbindemaschine, stanzt bis zu 25 Blatt 80 g / m², bindet bis zu 500 Blatt 80 g / m², für 21 Ringe U.S.-Teilung (14,28 mm), einstellbarer Papier-Seitenanschlag, einstellbarer Papier-Tiefenanschlag (3-9 mm), herausnehmbarer Sammelbehälter für Stanzabfall, Massangaben-Skala zur Bestimmung der benötigten Plastikbinderücken-Grösse, 2 Hebel zur einfachen Bedienung, 21 individuell ausschaltbare Stanzmesser, stabile Metallausführung - Lochung rechteckig (7,94 x 3,12 mm).
Artikeldetails:
... >
Lager 192
>
Binden
>
Plastik-Bindegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Plastikbindemaschine
,
Plastikbinder
,
Plastikbindesystem
,
plastikbindegerät für 21 ringe
,
plastik bindegerät
,
plastikbindegerät pavo
,
Bindegerät
,
Bindemaschine
,
Bindesysteme
,
Spiralbinder
,
Spiralbindemaschine
,
Stanzgerät
,
Spiralbindegerät
,
Stanzmaschine
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 192
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,74*
€ 135,11*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 151,52*
€ 193,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 192
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 192
Versand:
Lager 192
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 192
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen