Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Entlötgerät
>
Entlötpinzette
>
Entlötspitzenpaar
>
Artikel
ERSA Entlötpinzette Chip Tool VARIO 2x 40W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1927-0460MDJ
Hersteller:
Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
0460MDJ
EAN/GTIN:
4003008092608
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
ERSA Entlötpinzette Chip Tool VARIO 2x 40W mit Verdrehsicherung, antistatisch
Die Entlötpinzette Chip Tool VARIO zeichnet sich durch starke Leistung (2 x 40 W) sowie einen sehr kompakten Aufbau aus. Sie ist damit bestens geeignet, feinste Lötarbeiten an sehr kleinen SMD Bauteilen vorzunehmen. Die steckbaren Heizelement-Paare können am Griffstück exakt zueinander ausgerichtet werden und sind jederzeit schnell zu wechseln. Ein Umschaltelement erlaubt den Wechsel vom selbstschließenden zum selbstöffnenden Betrieb dieses Präzisionswerkzeugs. Der Chip Tool VARIO verfügt wie der i-Tool und der i-Tool AIR über den bewährten und zuverlässigen Bewegungssensor zur Aktivierung aus dem Standby-Betrieb.
Die Entlötpinzette ist mit dem Spitzensatz 0462MDLF007 ausgestattet.
Das Gerät ist kompatibel mit den folgenden Stationen:
i-Con1V (0IC1100V), i-Con2V (alle Modelle Bsp: 0IC2200V), i-Con Vario 2&4 (Alle Modelle Bsp: 0ICV2000A, 0ICV4000A)
Weitere Informationen:
Leistung:
2x40 Watt
antistatisch:
MIL-SPEC/ESA Standard
Gewicht:
75 g
... >
Lager 1927
>
Lötwerkzeuge
>
Lötkolben elektrisch
Weitere Suchbegriffe:
Auslötspitze
,
Entlötkopf
,
Entlötspitze
,
Ersatzspitze Entlötgerät
,
Entlötpinzette Ersatzspitzen
,
Entlötspitzenpaar
,
Lötstation
,
Saugdüse
,
entlötspitze ersa
,
ersatzspitze entlötgerät
,
Entlöten
,
Chip-Tool
,
i-Con Vario
,
Ersa Vario
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 306,77*
€ 347,24*
Lager 1927
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 316,03*
€ 347,26*
Lager 283
Frei Haus
ab € 326,08*
€ 359,90*
Lager 8898
4 Tage
2
€ 3,79*
ab € 367,07*
€ 404,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 378,96*
€ 417,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,26*
€ 413,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,10*
€ 411,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,08*
€ 396,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,72*
€ 387,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,03*
€ 376,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1927
Versand:
Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1927
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ERSA 0462MDLF007 ENTLÖTSPITZE, MEISSELFÖRMIG, 0.7MM
Ersa Löttechnik
0462MDLF007
ab € 67,71*
Zubehör
ERSA 0462PDLF005 ENTLÖTSPITZE, STIFTFÖRMIG, 0.5MM
Ersa Löttechnik
0462PDLF005
ab € 47,10*
Zubehör
Ersa Entlötspitze Spitzen-Größe 1.50mm Inhalt 1 Set
Ersa Löttechnik
0462MDLF015
ab € 67,65*
Zubehör
ERSA ERSADUR Entlötspitzen-Satz bleistiftspitz, abgewinkelt, 0,2 mm,
Kurtz Ersa
0462SDLF002
ab € 67,45*
Zubehör
ERSA ERSADUR Entlötspitzen-Satz meißelförmig 1,0 mm
Kurtz Ersa
0462CDLF010
ab € 64,06*
Zubehör
ERSA ERSADUR Entlötspitzen-Satz meißelförmig 1,8 mm
Kurtz Ersa
0462CDLF018
ab € 67,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen