Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Entlötkolben X-Tool vario 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0740EDJ
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0740EDJ
EAN/GTIN:
     4003008095500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Lötstation
entlötkolben ersa
entlötkolben
ERSA Entlötkolben X-Tool Vario, einer der leistungsstärksten Entlötkolben mit 150 W Heizleistung, sehr einfachem Wechseln der Entlötspitzen und leicht zu reinigendem Restlotbehälter
Konzipiert für schwierigste Entlötarbeiten von konventionellen Bauteilen auf massereichen Leiterplatten.

Lieferumfang:
Entlötkolben mit Verpackung, ausgestattet mit einer 0742ED1225H ERSADUR-Dauerentlötspitze innen 1,2mm (hochverzinnt) für die Löt-/Entlötstation i-CON 2 V Versionen (0IC2200VXT), der i-CON VARIO 2 (0ICV2000AX) und der i-CON VARIO 4 (0ICV4000AICX)

Technische Daten:
Betriebsspannung 24 V~
Anheizleistung 150 W
Anheizzeit ca. 35 s auf 350°C
Temperaturbereich 150 - 450°C
Temperaturmessung Ni-CrNi Thermoelement
Startvakuum bis zu 700 mbar
Gewicht ca. 210 g incl. Kabel und Entlötspitze
Ausführung antistatisch

Ersatz-Verschleißteile:
074100J Heizkopf mit Thermofühler
E074400 Lotauffangbehälter komplett
3YE1057-04 Silikonaufnahme für Glasrohr + 3x Sinterfilter
3T7440-03 Deckel für Glasrohr
074404/10 Filterstopfen
3T7440-05 Filterscheibe
3YE1057-02 Vorfilter
3N090 Reinigungsbürste
E074600 Servicewerkzeug für X-Tool Vario
Weitere Informationen:
Leistung:
150 Watt
Anheizzeit:
35 Sekunden
max.Temperatur:
450 °C
Startvakuum:
700 mbar
Gewicht:
210 g
Weitere Suchbegriffe: Entlöten, Entlötpinzette, i-Con, X-Tool VARIO, ERSA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 379,30*
€ 441,82*
Lager 1927
2
Frei Haus
ab € 393,68*
€ 441,84*
Frei Haus
ab € 408,82*
€ 458,48*
Frei Haus
ab € 466,89*
€ 517,87*
Frei Haus
ab € 470,13*
€ 522,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,84*
€ 525,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,76*
€ 519,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,95*
€ 489,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,86*
€ 481,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,68*
€ 468,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
074404/10
ab € 8,38*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3T7440-05
ab € 3,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
E074600
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.